Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
MX3 VOITELULAITE, 1" SK
MX3-sarjan sumuvoitelulaite, kierrekoot 3/4" ja 1".
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Camozzi huoltolaitteet MX3-sarjan sumuvoitelulaite, kierrekoot 3/4" ja 1".
- Modulaarinen, laaja yhdistelyvalikoima
- Työpainealue 0 – 16bar
- Nimellisvirtaama 11000 l/min
- Mm. teollisuuden ja korjaamoiden paineilmalinjat, isot kompressorit
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!