Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Suodatin FCC-50 Mobiflex / Statiflex
Korkealaatuinen pääsuodatin Mobiflex ja Statiflex savunpoistojärjestelmiin. Vaihdettava suodatin, valmistettu selluloosakuiduista - suodattaa tehokkaasti hitsaussavupartikkelit
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Suodatin FCC-50 on suunniteltu käytettäväksi pääsuodattimena Mobiflex 200M- ja Statiflex 200M -hitsaussavunpoistojärjestelmissä. Kertakäyttöinen suodatinpatruuna on rakennettu kestävistä selluloosakuiduista ja muotoiltu neliömäiseksi profiiliksi varustettuna pahvikulmilla. Hitsaussavupartikkelit kerääntyvät suodatinpatruunan sisäpuolelle, ja kun se on kyllästynyt, se on helppo vaihtaa. FCC-50 suodatinpanoksella on suuri pinta-ala (50m²) ja se täyttää suodatinluokan M vaatimukset DIN EN 60335-2-69 standardin mukaisesti.
- Käytetään pääsuodattimena Mobiflex 200M- ja Statiflex 200M -hitsaussavunpoistojärjestelmissä
- Kertakäyttöinen
- Suodatinpatruuna on rakennettu selluloosakuiduista
- Muotoiltu neliömäiseksi profiiliksi ja varustettu pahvikulmilla
- Hitsaussavupartikkelit kerääntyvät suodatinpatruunan sisäpuolelle - kun se on kyllästynyt, se on vaihdettava
- FCC-50: Selluloosa suodatinpanos 50m²
Ominaisuudet:
- Mitat: (550 x 550 x 590) mm - (PxLxK)
- Suodatinluokka M standardin DIN EN 60335-2-69 mukaan
- Suodattimen pinta-ala: 50 m²
- Materiaali: fenolilla kyllästetty selluloosa + polyuretaani + pahvi
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!