Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
MX2 SUODATIN

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

MX2 SUODATIN

MX2 SARJA HUOLTOLAITTEET 3/8” ja ½” koossa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
  • Tarkka paineensäätö

  • Integroitu painemittari (mahdollisuus vaihtaa perinteinen)

  • Modulaarinen, laaja yhdistely valikoima

  • Työpaine alue 0 – 16bar

  • Vakio suodatus aste 25 μm

  • Nimellisvirtaama 6500 L/min

  • Käyttökohteita mm; Teollisuuden paineilma linjat, korjaamoiden paineilma linjat, isot kompressorit