Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Suodatinverkko Värikoodi auttaa reikäkoon tunnistamisessa
Suodatinverkko Värikoodi auttaa reikäkoon tunnistamisessa - 1
Suodatinverkko Värikoodi auttaa reikäkoon tunnistamisessa - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Suodatinverkko Värikoodi auttaa reikäkoon tunnistamisessa

Värikoodijärjestelmä auttaa verkon koon tunnistamisessa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Kertakäyttöinen suodatin lakkojen, maalien, pohjusteiden, kemikaalien ja muiden nesteiden suodatukseen.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.


Värikoodit:


  • Oranssi 260 µm

  • Keltainen 190 µm

  • Sininen 125 µm