Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Suojapuku/-haalari TYVEK® 500 Xpert
Ihanteellinen yhdistelmä suojaavaa suorituskykyä, kestävyyttä ja mukavuutta. Innovatiivinen, ergonominen muotoilu takaa optimaalisen liikkumisvapauden.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Materiaali
- Korkea kulutus- ja repeämiskestävyys
- Antistaattinen kummaltakin puolelta
- Silikoniton
- Hengittävä: Ilman ja vesihöyryn läpäisevä
Malli
- Huppu ympäröi kasvoja.
- Huppu sopii malliltaan hengityssuojainten kanssa käytettäväksi.
- Hihoissa täydellinen istuvuus myös silloin, kun työkohde on pään yläpuolella.
Erinomainen suojaus
- Suojaus ilman pienhiukkasilta
- Rajallinen suojaus nesteiltä
EN 13034 tyyppi 6, rajallinen suoja nestemäisiä kemikaaleja vastaan
EN ISO 13982-1 tyyppi 5, kuivapartikkelisuojaus
EN 1149-5 Suojavaatetus sähköstaattisilla ominaisuuksilla
EN 1073-2 suojavaatetus radioaktiivista pienhiukkassaastumista vastaan (ei-ilmastoitu)
EN 14126, Suojavaatetus taudinaiheuttajia vastaan (tyypin pääte ”B” osoittaa tämän eurooppalaisten normin hyväksynnän mukaisesti)
TYVEK® on yrityksen E. I. DuPont de Nemours & Company (Yhdysvallat) rekisteröity tavaramerkki.
- Ommellut saumat
- Tuulilista
- Kolmesta kappaleesta ommeltu huppu
- Kuminauha vyötäröllä, hihoissa, lahkeissa ja hupussa
- Istuva mitoitus
Autokorjaamoille, peltikorjaamoille, maalaustöihin, ruostesuojaukseen, pintakäsittelytöihin, jätehuoltoon, asbestipurkutöihin, lasikuidulla vahvistetun muovin käsittelyyn, puun ja metallin käsittelyyn, teolliseen puhdistukseen, säiliöiden puhdistukseen, kirjapainoteollisuuteen, rakennusteollisuuteen, kemianteollisuuteen, elintarviketeollisuuteen, kaivostyöhön, maatalouteen, lääketieteeseen, lääketeollisuuteen ja puhdastiloihin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!