Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Suojahatut

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Suojahatut

Asetetaan harjateräksen päähän

  • Materiaali: HDPE – Suurtiheyspolyeteeni

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Halkaisija vähint. Halkaisija enint. Tuotteen paino Materiaali Määrä PY
Hinta/PY
0519918
6 mm 18 mm 18,200 g HDPE – Suurtiheyspolyeteeni
250 kpl
0519918001
16 mm 32 mm 19,920 g HDPE – Suurtiheyspolyeteeni
250 kpl
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
  • Ehkäisee henkilövahinkoja

  • Merkkiväri: Punainen