Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Täytelanka Supercore 309MoL
Korkealuokkainen rutiilitäytelanka ruostumattomien teräksien hitsaukseen jalkoasennossa. Erinomainen korroosionkestävyys ja soveltuu myös sekaliitoksille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Suojakaasuhitsauslanka 309MoL on rutiilitäytelanka, joka on suunniteltu erityisesti ruostumattomien ja haponkestävien terästen jalkoasentohitsaukseen. Sen korkeasti CrNiMo seostettu koostumus takaa korkean korroosionkestävyyden hitsiaineessa. Soveltuu erinomaisesti myös vaikeasti hitsattaville teräksille. Lisäksi lanka soveltuu seostamattoman teräksen ja ruostumattoman/haponkestävän teräksen sekaliitoksille sekä puskurikerrosten hitsaukseen. Maksimilevyvahvuus päittäisliitoksissa on noin 12 mm.
- Rutiilitäytelanka ruostumattomien/haponkestävien teräksien jalkoasentohitsaukseen
- Korkeasti CrNiMo seostettu
- Seostamattoman hitsaus ruostumattomaan teräkseen ja puskurikerrosten hitsaus
- Korkea korroosionkestävyys hitsiaineessa
- Vaikeasti hitsattaville teräksille
- Max levyvahvuus päittäisliitoksissa ~ 12 mm
AWS A5.22 E 309LMoT0 -1/-4
EN ISO 17633-A T23 12 L R C/M 3
Virtatyyppi/Suojakaasu
DC+
Ar+ (>5-25%) CO2 (EN 439: M21)
100 % CO2 (EN 439 : C1)
Virtaus 15 - 25 L/min
AWS A5.22 E 309LMoT0 -1/-4
EN ISO 17633-A T23 12 L R C/M 3
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!