Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Täytelanka Supercore 309MoL
Jauhetäytelanka, korkealla CrNi-seostuksella jalkoasentohitsaukseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- RST/HST teräksille
- Korkea korroosionkestävyys hitsiaineessa.
- Seostamattoman hitsaus ruostumattomaan teräkseen ja puskurikerrosten hitsaus.
- Max levyvahvuus päittäisliitoksissa ~ 12 mm
- Soveltuu sekaliitosten hitsaukseen ja vaikeasti hitsattaville teräksille.
Luokittelu:
AWS A5.22 E 309LMoT0 -1/-4
EN ISO 17633-A T23 12 L R C/M 3
Virtatyyppi/Suojakaasu
DC+
Ar+ (>5-25%) CO2 (EN 439: M21)
100 % CO2 (EN 439 : C1)
Virtaus 15 - 25 L/min
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!