Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rutiili täytelanka Outershield 71E-H
Korkealaatuinen rutiilitäytelanka hitsaustöihin kaikkiin asentoihin. Poikkeukselliset hitsausominaisuudet ja mekaaniset ominaisuudet takaavat erinomaisen lopputuloksen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Outershield 71E-H on rutiilitäytelanka, joka soveltuu hitsattavaksi kaikissa asennoissa ja soveltuu loistavasti korkealaatuisiin hitsaustöihin. Sen ylivoimaiset hitsausominaisuudet tekevät siitä erinomaisen langan hitsata, ja sen täysin asentohitsattava rakenne takaa korkean tuoton. Langalla on erinomaiset langansyöttöominaisuudet ja poikkeuksellisen hyvät mekaaniset ominaisuudet, kuten korkea iskusitkeys ja matala vetypitoisuus. Sen tasainen laatu tekee siitä luotettavan valinnan MAG-hitsaukseen.
- Rutiilitäytelanka kaikkiin asentoihin korkealaatuisiin hitsaustöihin
- Erinomainen lanka hitsata, johtuen ylivoimaisista hitsausominaisuuksista
- Täysin asentohitsattava lanka ja korkea tuotto
- Erinomaiset langansyöttöominaisuudet
- Poikkeuksellisen hyvät mekaaniset ominaisuudet (CVN 47J, -30°C)
- Matala vetypitoisuus (HDM 5 ml/100g)
- Tasainen laatu
- Soveltuu hyvin pohjapalkojen hitsaukseen keraamista juuritukea vastaan
AWS A5.20-95 E71T-1 M-JH4 ET1TC-H4
EN ISO 17632-A T46 3 P M 1 H5
Virtatyyppi/Suojakaasu
DC+ M21 Ar+ > 5-25 % CO2 (EN 439) 15 -25 l/min
C1 Aktiivikaasu 100 % CO2
AWS A5.20-95 E71T-1 M-JH4 ET1TC-H4
EN ISO 17632-A T46 3 P M 1 H5
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!