Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rutiili täytelanka Outershield 71E-H
Suojakaasullinen täytelanka kaikkiin asentoihin korkealaatuisiin hitsaustöihin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erinomainen lanka hitsata, johtuen ylivoimaisista hitsausominaisuuksista.
Täysin asentohitsattava lanka ja korkea tuotto.
Poikkeuksellisen hyvät mekaaniset ominaisuudet (CVN >47J, -30°C)
Matala vetypitoisuus (HDM < 5 ml/100g) Tasainen laatu.
Erinomaiset langansyöttöominaisuudet.
Soveltuu hyvin pohjapalkojen hitsaukseen keraamista juuritukea vastaan.
Luokittelu:
AWS A5.20-95 E71T-1 M-JH4 ET1TC-H4
EN ISO 17632-A T46 3 P M 1 H5
Virtatyyppi/Suojakaasu
DC+ M21 Ar+ > 5-25 % CO2 (EN 439) 15 -25 l/min
C1 Aktiivikaasu 100 % CO2
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!