Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ydintäytehitsauslanka Outershield 81K2-H

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ydintäytehitsauslanka Outershield 81K2-H

MAG-rutiilitäytelanka tarjoaa ylivoimaisen hitsattavuuden ja erinomaiset mekaaniset ominaisuudet matalissa lämpötiloissa. Soveltuu erinomaisesti offshore sovellutuksiin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Outershield OS81K2-H on MAG-rutiilitäytelanka mataliin käyttölämpötiloihin, joka on suojakaasullinen jauhetäytelanka 1,5% Ni, Ti ja B seostuksella. Tämä lanka sopii erinomaisesti offshore sovellutuksiin ja vastaaviin kohteisiin, tarjoten ylivoimaisen hitsattavuuden ja erinomaiset mekaaniset ominaisuudet. Sen matala vetytaso ja tasainen laatu takaavat erinomaiset syöttöominaisuudet, mikä tekee siitä luotettavan työkalun hitsaustyöhön, jossa vaaditaan huippulaatua.



  • MAG-rutiilitäytelanka mataliin käyttölämpötiloihin

  • Suojakaasullinen jauhetäytelanka 1,5% Ni, Ti ja B seostuksella

  • Käytetään offshore sovellutuksissa ja vastaavissa kohteissa

  • Ylivoimainen hitsattavuus: vähän roiskeita, hyvä palon ulkonäkö

  • Erinomaiset mekaaniset ominaisuudet (CVN 80J, -60°C)

  • Matala vetytaso (H DM

  • Tasainen laatu

  • Erinomaiset syöttöominaisuudet
Suorituskyvyn osoitus

AWS A5.29/A5.29M E81T1-K2M-JH4 (kaikki Ø)


EN ISO 17632-A T50 6 1.5Ni P M 2 H5 (Ø1,2mm)

Huomautus

Virtatyyppi/Suojakaasu


DC+ M21 Ar+ > 15-25 % CO2 (EN 439) 15 -25 l/min

AWS A5.29/A5.29M E81T1-K2M-JH4 (kaikki Ø)


EN ISO 17632-A T50 6 1.5Ni P M 2 H5 (Ø1,2mm)