Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ydintäytehitsauslanka Cor-A-Rosta 304L
MAG-rutiilitäytelanka tarjoaa tehokkaan ratkaisun ruostumattoman teräksen hitsaukseen. Langalla on erinomaiset langansyöttöominaisuudet, vakaa kaari ja vähäiset roiskeet.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Cor-A-Rosta 304L on MAG-rutiilitäytelanka, joka on suunniteltu ruostumattoman teräksen jalkoasentohitsaukseen. Tämä hitsauslanka tarjoaa erinomaiset langansyöttöominaisuudet ja helppokäyttöisen kirkaspintaisen hitsin, mikä tekee hitsauksesta vaivatonta ja tehokasta. Vakaa kaari ja vähäiset roiskeet takaavat korkean laadun hitsaussaumalle, samalla kun hyvä kuonan irtoaminen helpottaa työn jälkeistä viimeistelyä.
- MAG-rutiilitäytelanka ruostumattoman teräksen jalkoasentohitsaukseen
- Erinomaiset langansyöttöominaisuudet ja helppokäyttöinen kirkaspintainen hitsi
- Vakaa kaari, vähän roiskeita, hyvä kuonan irtoaminen
Luokittelu:
- AWS A5.22 E 308LT0- 1/-4
- EN ISO 17633-A T19 9 L R C/M 3
Virtatyyppi/Suojakaasu
DC+
Ar+ (>5-25%) CO2 (EN 439: M21)
100 % CO2 (EN 439 : C1)
Virtaus 15 - 25 L/min
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!