Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ydintäytehitsauslanka Cor-A-Rosta 316L
Laadukas rutiilitäytelanka jalkoasentohitsaukseen RST/HST teräksille. Erinomainen langansyöttö ja kirkaspintainen hitsi, vähäiset roiskeet ja hyvä kuonan irtoaminen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Korkealaatuinen Cor-A-Rosta 316L on rutiilitäytelanka MAG-hitsaukseen. Tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn jalkoasentohitsauksessa ruostumattomille ja haponkestäville teräksille. Langalla on erinomaiset langansyöttöominaisuudet ja se tuottaa helppokäyttöisen, kirkaspintaisen hitsin. Vakaa kaari ja vähäiset roiskeet tekevät hitsaamisesta tehokasta ja siistiä. Lisäksi kuona irtoaa helposti mikä helpottaa viimeistelytöitä ja jatkokäsittelyä.
- Suojakaasullinen ruostumaton/haponkestävä täytelanka jalkoasentohitsaukseen
- RST/HST teräksille
- Erinomaiset langansyöttöominaisuudet ja helppokäyttöinen kirkaspintainen hitsi
- Vakaa kaari
- Vähän roiskeita
- Hyvä kuonan irtoaminen
Luokittelu:
- AWS A5.22 E 316LT0-1/-4
- EN ISO 17633-A 19 12 3 L R C/M3
Virtatyyppi/Suojakaasu
DC+
Ar+ (>5-25%) CO2 (EN 439: M21)
100 % CO2 (EN 439 : C1)
Virtaus 15 - 25 L/min
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!