Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Mig hitsauslanka, teräs LNM 12

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Mig hitsauslanka, teräs LNM 12

Laadukas MAG-umpilanka hitsaukseen kuumalujille teräksille ja kylmänsitkeille hienoraeteräksille, soveltuu käyttölämpötiloihin -30° - +500°C.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

LNM 12 on laadukas umpilanka ja se on suunniteltu erityisesti kuumalujien terästen ja kylmänsitkeiden hienoraeterästen hitsaukseen. Tuotteen käyttölämpötila-alue on -30° - +500°C.



  • MAG Umpilanka kuumalujien terästen 0.5%Mo hitsaukseen ja kylmänsitkeille hienoraeteräksille

  • Käyttölämpötiloihin -30° - +500°C


Hitsattavat materiaalit


  • Kuumaluja teräs

    • EN 10028-2 P295 G H, P355 G H, 16 Mo 2

    • EN 10222-2 17 Mo 3, 14 Mo 6

  • Hienoraeteräs

    • EN 10025 part 3 S275, S355, S420

    • EN 10025 part 4 S275, S355, S420
    Suorituskyvyn osoitus

    AWS A5.28 : ER70S-A1


    ISO 14341-A : G 46 3 M G2Mo

    Huomautus

    Suojakaasu:


    M21 Seoskaasu Ar+>15-25% CO2

    AWS A5.28 : ER70S-A1


    ISO 14341-A : G 46 3 M G2Mo