Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Mig hitsauslanka, teräs LNM 19
Hitsauslanka kuumalujille teräksille, käyttölämpötila jopa 550°C. Soveltuu Cr-Mo ja työkaluteräksille, tarkka ja luotettava hitsaus lujille materiaaleille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Huippulaatuinen LNM 19 on tehokas ja luotettava valinta kuumalujien, virumiskestävien ja vedynkestävien Cr-Mo terästen hitsaukseen. Sen käyttölämpötilat ulottuvat jopa 550°C asti. Lisäksi tämä hitsauslanka soveltuu erinomaisesti työkaluterästen hitsaukseen.
- Umpilanka kuumalujille, virumiskestäville ja vedynkestäville Cr-Mo teräksille
- Käyttölämpötilat 550°C:een saakka.
Hitsattavat materiaalit
Kuumaluja teräs
- EN 10028-2 13 CrMo4-5
- EN 10083-1 25 CrMo 4
- EN 10222-2 14 CrMo 4-5
Työkaluteräs
- DIN 17210 16 MnCr 5
AWS A5.28 : ER80S-B2
ISO 21952-A G CrMo1Si
Suojakaasu:
M21 Seoskaasu Ar+>15-25% CO2
AWS A5.28 : ER80S-B2
ISO 21952-A G CrMo1Si
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!