Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
MIG hitsauslanka, teräs LNM 20
Laadukas umpilanka kuumalujille teräksille sekä virumisen ja vedyn kestäville teräksille, käyttölämpötila jopa 600°C asti, soveltuu paineastioihin, kattiloihin ja teräsputkiin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
LNM 20 on suunniteltu erityisesti virumiskestäville ja vedynkestäville Cr-Mo teräksille, tarjoten luotettavan hitsaussauman jopa 600°C lämpötiloihin. Sen erinomainen halkeamiskestävyys ja hyvä röntgenlaatu takaavat laadukkaan lopputuloksen. Tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi paineastiat, kattilat, levyt sekä teräsputkituotteet.
- Umpilanka virumiskestäville ja vedynkestäville Cr-Mo teräksille
- Käyttölämpötilat 600°C:een saakka
- Ei herkkä halkeilemaan
- Hyvä röntgenlaatu
Tyypilliset käyttökohteet:
- Paineastiat
- Kattilat, levyt, teräsputket
AWS A5.28 ER90S-G*
EN ISO 21952-A G CrMo2Si
*Lähin luokittelu ER90S-B3
Suojakaasu:
M21 Seoskaasu Ar+ -
C1 Aktiivikaasu 100% CO2
AWS A5.28 ER90S-G*
EN ISO 21952-A G CrMo2Si
*Lähin luokittelu ER90S-B3
Toimitusmyynti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!