Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hitsauslanka LNM 28

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hitsauslanka LNM 28

Nikkelillä ja kuparilla seostettu MAG-umpilanka säänkestävien Corten ja merivesikorroosion kestävyyttä vaativiven terästen hitsaukseen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

LNM 28 on nikkelillä ja kuparilla seostettu umpilanka, joka tarjoaa erinomaiset mekaaniset ominaisuudet ja korroosionkestävyyden. LNM 28 soveltuu erityisesti säänkestävien Corten- ja merivesikorroosion kestävyyttä vaativien terästen hitsaukseen.



  • Nikkelillä ja kuparilla seostettu umpilanka

  • Erinomaiset mekaaniset ominaisuudet ja korroosionkestävyys

  • Vakaa kaari ja erinomainen syöttävyys

  • Säänkestävien Corten ja merivesikorroosion kestävyyttä vaativiven terästen hitsaukseen


Hitsattavat materiaalit:


Säänkestävät teräkset, kuten:


  • EN 10155 S 235 J 0 WS 235 J 2 W

  • S 355 J 0 W,

  • S 355 J 2 WS 355 K 2 G 1W

Corten

Suorituskyvyn osoitus

AWS A5.28-96 ER80S-G


EN ISO 16834-A-GZ Mn3 Ni1 Cu

Huomautus

Suojakaasut (EN 439:n mukaan):


MAG M21 Seoskaasu Ar+ >5-25% CO2


C1 Aktiivikaasu 100 % CO2

AWS A5.28-96 ER80S-G


EN ISO 16834-A-GZ Mn3 Ni1 Cu

0982 937 12 toimitusmyynnissä