Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Mig lanka LNM 420FM, Lincoln
Laadukas umpilanka kovahitsaukseen - erinomainen korroosion-, hankaus- ja iskunkestävyys, soveltuu moniin kohteisiin: esim. pistimet, maataloustyökalut ja kaivinkoneen kynnet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
LNM 420 FM on erinomainen valinta kovahitsaukseen tarjoamalla hyvän korroosion-, hankaus- ja iskunkestävyyden. Sen kovuus noin 55-60HRc takaa luotettavan suorituskyvyn erilaisissa hitsausprojekteissa. Hitsattavuus on ihanteellinen ja se soveltuu erinomaisesti esimerkiksi pistimien, maataloustyökalujen, hiekkapumppujen ja muiden työkalujen valmistukseen.
- Umpilanka kovahitsaukseen
- Hyvä korroosion-, hankaus-, ja iskunkestävyys.
- Kovuus noin 55 - 60HRc
- Ihanteellinen hitsattavuus
- Käyttökohteina esim. pistimet, maataloustyökalut, hiekkapumput, leikkurinterät, kuljetusrullat, kauhat, murskaimet, kaivinkoneen kynnet, syöttöruuvit, puhaltimien siivet.
- DIN 8555-83: MSG 6-GZ-60-PS
Suojakaasut (EN 439:n mukaan) :
M21 Seoskaasu Ar+ >5-25% CO2
- DIN 8555-83: MSG 6-GZ-60-PS
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!