Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hitsauslanka LNM MoNiVa
LNM MoNiVa MAG-hitsauslanka on niukkaseosteinen umpilanka lujille teräksille ja vaativiin olosuhteisiin. Hyvät iskusitkeysarvot jopa -50°C:ssa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
LNM MoNiVa MAG-hitsauslanka on ihanteellinen valinta lujien terästen hitsaukseen, myötölujuudeltaan aina 690 N/mm2 asti. Lisäksi lanka soveltuu myös vaativiin olosuhteisiin, hyvät iskusitkeysarvot jopa -50°C:ssa.
- Niukkaseosteinen MAG-umpilanka lujien terästen hitsaukseen myötölujuudeltaan aina 690 N/mm2.
- Hyvät iskusitkeysarvot vielä -50°C:ssa.
Käyttökohteet mm:
- Infrastruktuurit
- Maansiirtokoneet
- Nosturit
- Rakenneteräkset
AWS A5.28 ER 110S-G
EN ISO 16834-A G 69 4 M Mn3Ni1CrMo
Suojakaasut (EN 14175:n mukaan) :
M21 Seoskaasu Ar+ >15-25% CO2
C1 Aktiivikaasu 100 % CO2
AWS A5.28 ER 110S-G
EN ISO 16834-A G 69 4 M Mn3Ni1CrMo
Hitsattavat materiaalit:
Teräsluokat / Standard /Tyyppi
Putkiteräs
API-5LX X65, X70, X80 EN 10208-2 L480, L550
Hienoraeteräs
EN 10025 part6 S460, S500, S550, S620, S690
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!