Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Metallitäytelanka Outershield MC710-H

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Metallitäytelanka Outershield MC710-H

MAG-metallitäytelanka tarjoaa erinomaiset kaariominaisuudet. Vähäinen kuona ja roiskeet tekevät hitsauksesta siistiä ja tehokasta, varmistaen luotettavan lopputuloksen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Metallitäytelanka MC710-H tarjoaa erinomaiset kaariominaisuudet ja helpon käytön lähes kaikissa hitsausasennoissa. Langan vähäinen kuona ja roiskeet tekevät hitsauksesta siistiä ja tehokasta. Suuri kuljetusnopeus ja tasalaatuinen laatu tekevät tästä langasta ihanteellisen valinnan hitsaukseen, varmistaen luotettavan lopputuloksen jokaisella hitsauskerralla. Lisäksi lanka on ylivoimainen hilseileillä levyillä, eikä se ole herkkä huokoisuuksille, mikä tekee siitä luotettavan vaihtoehdon hitsaustyöhön.



  • MAG-metallitäytelanka kaikkiin hitsausasentoihin (paitsi ei ylhäältä alas)

  • Erinomaiset kaariominaisuudet ja helppo käyttää

  • Erinomaiset syöttöominaisuudet

  • Vähän kuonaa ja roiskeita

  • Suuri kuljetusnopeus

  • Tasalaatuinen, ”robotti”-laatu

  • Ylivoimainen hilseileillä levyillä, ei huokosherkkä.

  • Hyvät mekaaniset ominaisuudet (CVN 47J, -30°C)
Suorituskyvyn osoitus

AWS A5.18/A5.18M-01 ER70C-6M H4


EN ISO 17632-A:T46 3MM 2 H5

Huomautus

Virtatyyppi/Suojakaasu


DC+ M21 Ar+ > 5-25 % CO2 (EN 439) 15 -25 l/min

AWS A5.18/A5.18M-01 ER70C-6M H4


EN ISO 17632-A:T46 3MM 2 H5