Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ydintäytehitsauslanka Innershield NR-211 MPE

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ydintäytehitsauslanka Innershield NR-211 MPE

Ydintäytehitsauslanka seostamattomille teräksille ja rakenneteräksille. Hitsaus mahdollista ilman erillistä suojakaasua.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Lincoln NR-211 MPE ydintäytehitsauslanka soveltuu seostamattomille teräksille sekä rakenneteräksille. Hitsattavan materiaalin suositellut ainevahvuudet: 2,5 - 12mm. Innershield-kaarihitsausmenetelmässä valokaari palaa täytelangan ja työkappaleen välillä. Se mahdollistaa hitsauksen ilman erillistä suojakaasua - jauheesta muodostuu kaasusuoja hitsille ja kuona hitsisulan päälle. Tuote tarjoaa käyttömukavan hitsauskokemuksen, joka sopii niin ammattilaisille kuin harrastajillekin.



  • Kaasuton MIG ydintäytelanka

  • Seostamattomille teräksille sekä rakenneteräksille

  • Suositellut ainevahvuudet 2,5 - 12mm

  • Monipuoliset käyttökohteet ja helppo hallita

  • Virtatyyppi DC

  • Innershield-kaarihitsausmenetelmä, erillistä suojakaasua ei tarvita
Suorituskyvyn osoitus
  • AWS A5.20-95 E71T-11

  • EN ISO 17632-A:T42 Z Z N 1 H10
  • AWS A5.20-95 E71T-11

  • EN ISO 17632-A:T42 Z Z N 1 H10