Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ydintäytehitsauslanka Cor-A-Rosta P309L
COR-A-ROSTA P309L rutiilitäytelanka sopii ruostumattomien teräksien sekä sekaliitoksien asentohitsaukseen. Langalla hyvä halkeamankestävyys ja kuona irtoaa helposti. .
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Suojakaasuhitsauslanka COR-A-ROSTA P309L on CrNi-seosteinen rutiilitäytelanka, joka on suunniteltu erityisesti asentohitsaukseen ruostumattomille teräksille sekä sekaliitoksille. Lisäksi se soveltuu erinomaisesti myös puskurikerrosten hitsaukseen, ja sen hitsattavuus on erinomainen ja kuona irtoaa helposti. Tuote tarjoaa hyvän halkeamankestävyyden.
- CrNi-seosteinen rutiilitäytelanka asentohitsaukseen
- Ruostumattomille teräksille sekä sekaliitoksille (RST/FE)
- Soveltuu myös puskurikerrosten hitsaukseen
- Erinomainen hitsattuvuus ja helposti irtoava kuona
- Hyvä halkeamankestävyys
- AWS A5.22 E 309LT0- 1/-4
- EN ISO 17633-A 23 12 L P C/M 2
Virtatyyppi/Suojakaasu
DC+
Ar+ (>5-25%) CO2 (EN 439: M21)
100 % CO2 (EN 439 : C1)
Virtaus 15 - 25 L/min
- AWS A5.22 E 309LT0- 1/-4
- EN ISO 17633-A 23 12 L P C/M 2
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!