Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Täytelanka Supercore P309MoL
Korkealaatuinen rutiilitäytelanka RST/HST teräksille & sekaliitoksille. Soveltuu asentohitsaukseen, puskurikerroksien hitsaukseen sekä vaikeasti hitsattaville teräksille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Rutiilitäytelanka P309MoL ruostumattomille/haponkestäville teräksille sekä näiden sekaliitoksille. Se soveltuu erinomaisesti asentohitsaukseen ja on korkeasti CrNiMo seostettu, mikä takaa hitsiaineen korkean korroosionkestävyyden. Lisäksi se sopii puskurikerroksien hitsaukseen ja vaikeasti hitsattaville teräksille. Maksimilevyvahvuus päittäisliitoksissa on noin 12 mm.
- Rutiilitäytelanka ruostumattomille/haponkestäville teräksille sekä sekaliitoksille
- Asentohitsaukseen soveltuva MAG-lanka
- Korkeasti CrNiMo seostettu
- Korkea korroosionkestävyys hitsiaineessa
- Soveltuu myös puskurikerroksien hitsaukseen sekä vaikeasti hitsattaville teräksille
- Max levyvahvuus päittäisliitoksissa ~ 12 mm
AWS A5.22 E 309LMoT0 -1/-4
EN ISO 17633-A T23 12 L R C/M 3
Virtatyyppi/Suojakaasu
DC+
Ar+ (>5-25%) CO2 (EN 439: M21)
100 % CO2 (EN 439 : C1)
Virtaus 15 - 25 L/min
AWS A5.22 E 309LMoT0 -1/-4
EN ISO 17633-A T23 12 L R C/M 3
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!