Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ydintäytehitsauslanka Cor-A-Rosta P316L
Laadukas MAG-rutiilitäytelanka asentohitsaukseen. Erinomaiset langansyöttöominaisuudet ja helppokäyttöinen kirkaspintainen hitsi. Täydellinen valinta RST/HST teräksille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Rutiilitäytelanka COR-A-ROSTA P316L on täydellinen valinta asentohitsaukseen ruostumattomille ja haponkestäville teräksille. Sen erinomaiset langansyöttöominaisuudet ja helppokäyttöinen kirkaspintainen hitsi tekevät hitsaamisesta vaivatonta ja tehokasta. Vakaa kaari ja vähäiset roiskeet takaavat laadukkaan lopputuloksen, samalla kun hyvä kuonan irtoaminen helpottaa työskentelyä.
- Suojakaasullinen ruostumaton/haponkestävä täytelanka asentohitsaukseen
- RST/HST teräksille
- Erinomaiset langansyöttöominaisuudet ja helppokäyttöinen kirkaspintainen hitsi
- Vakaa kaari
- Vähän roiskeita
- Hyvä kuonan irtoaminen
- AWS A5.22 E 316LT1-1/-4
- EN ISO 17633-A 19 12 3 L P C/M2
Virtatyyppi/Suojakaasu
DC+
Ar+ (>5-25%) CO2 (EN 439: M21)
100 % CO2 (EN 439 : C1)
Virtaus 15 - 25 L/min
- AWS A5.22 E 316LT1-1/-4
- EN ISO 17633-A 19 12 3 L P C/M2
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!