Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Päällyskäsine jännitetyökäsineelle 96-002
Päällyskäsine jännitetyökäsineelle 96-002 - 1
Päällyskäsine jännitetyökäsineelle 96-002 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Päällyskäsine jännitetyökäsineelle 96-002

Nahkakäsine jännitetyökäsineen päälle suojaamaan jännitekäsinettä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Sopii käytettäväksi 0 ja 00 luokan jännitetyökäsineiden kanssa

  • Tuovat mekaanista suojausta kumieristetyille käsineille

  • Pidentää kumikäsineiden käyttöikää

  • Valmistettu EN 60903 -standardin mukaisesti

EN 420, EN ISO 21420:2020, EN 388:2106 2111B, EN 60903:2003