Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Jännitetyökäsine

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Jännitetyökäsine

Ansell E016Y, luokka 0, 14", keltainen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
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
Jännitetyökäsine luokka 0


  • Standardi EN 61482-1-2, EN 60903:2003

  • Kategoria 3

  • Luokka 0 AC 1000V (DC1500)

  • Joustava luonnonkumi

  • Ergonominen muotoilu

  • Ei määrättyä käyttöikää jos tuote on ehjä ja ilmatiivis

  • Pituus 360 mm

  • Koot 8-11

  • Väri keltainen