Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Jännitetyökäsine Ansell RIG 014Y
Jännitetyökäsine luokka 0. Kestävät, muotoon valmistetut sähköturvallisuuskäsineet, jotka suojaavat työntekijöitä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Luokka 0 AC 1000V (DC1500)
Tuote vastaa kaikkia sovellettavia ASTM-, NFPA-, OSHA-, CSA- ja EN-standardeja
- Joustava luonnonkumi
- Ergonominen muotoilu
- Ei määrättyä käyttöikää jos tuote on ehjä ja ilmatiivis
Standardit ja sertifikaatit:
- EN 420:2003 + A1:2009
- EN 60903:2003
- EN ISO 21420:2020
- Arc Rating of APC 1
- ASTM D120
- EN 388:2016 3121A
- REACH-yhdenmukainen
EN 420:2003 + A1:2009
EN 60903:2003
EN ISO 21420:2020
Arc Rating of APC 1
ASTM D120
EN 388:2016 3121A
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!