Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Talvikäsine Driver Classic Winter
Laadukas ja lämmin fleecevuori sekä joustava kuminauha selkämyksessä takaavat mukavuuden ja istuvuuden. EN388- ja EN511-standardit varmistavat tuotteen toimivuuden.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Suojakäsine Driver Classic Winter tarjoaa erinomaista suojaa kylmiin olosuhteisiin. Fleecevuori polyesteriä pitää kädet lämpiminä ja mukavina kylmällä säällä. Joustava kuminauha selkämyksessä varmistaa hyvän istuvuuden ja EN388 3132X -standardin mukainen suojaus tekee käsineistä luotettavat ja turvalliset käyttää. Suojakäsine Driver Classic Winter on täydellinen valinta, kun tarvitaan sekä mukavuutta että turvallisuutta työskentelyyn vaativissa sääolosuhteissa.
- Fleecevuori polyesteriä
- Joustava kuminauha selkämyksessä
- EN388 3132X
- EN511 X1X
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!