Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Suojakäsine E-100
Suojakäsine E-100 - 1
Suojakäsine E-100 - 2
Suojakäsine E-100 - 3
Suojakäsine E-100 - 4
Suojakäsine E-100 - 5
Suojakäsine E-100 - 6
Suojakäsine E-100 - 7
Suojakäsine E-100 - 8
Suojakäsine E-100 - 9

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Suojakäsine E-100

Yleiskäsine, joka yhdistää ekologisuuden, erinomaiset suojausominaisuudet ja sopivuuden moniin eri käyttökohteisiin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Vahva ja kulutusta kestävä luonnonlateksipinnoite, hyvä kuiva- ja märkäpito



Hyvät viilto- ja lämpösuojausominaisuudet


  • Lyhytaikainen suoja kosketuslämmöltä jopa 250 °C saakka

  • Viiltosuojaluokka B


Luonnonvaroja säästävästi kierrätysmateriaaleista valmistettu pohjaneulos



100 % muoviton pakkaus