Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
JOKATOP käsine
Vahva ja erittäin notkea, rouhepintainen vinyylirukkanen, jossa on pehmeä, nukattu puuvillavuori.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Vahva ja erittäin notkea, rouhepintainen vinyylirukkanen, jossa pehmeä, nukattu puuvillavuori.
- Kestää hyvin hankausta ja leikkausta sekä suojaa öljyjä, rasvoja, happoja ja emäksiä vastaan, mutta ei kestä orgaanisia liuottimia.
- Pysyy notkeana kylmässä.
- Pituus 250 mm.
Kat. 3 EN 388 EN 511 EN 374
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!