Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Työ-/suojakäsine SOFTFLEX DRY 3/4
Työ-/suojakäsine SOFTFLEX DRY 3/4 - 1
Työ-/suojakäsine SOFTFLEX DRY 3/4 - 2
Työ-/suojakäsine SOFTFLEX DRY 3/4 - 3
Työ-/suojakäsine SOFTFLEX DRY 3/4 - 4
Työ-/suojakäsine SOFTFLEX DRY 3/4 - 5
Työ-/suojakäsine SOFTFLEX DRY 3/4 - 6

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Työ-/suojakäsine SOFTFLEX DRY 3/4

Nesteitä hylkivä työkäsine, ¾-kastopinnoitettu, sopii erinomaisesti kosteisiin ja öljyisiin työympäristöihin. SOFTFLEX-pinnoitteella.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Nesteitä hylkivä 3/4 kaksoispinnoitteen ansiosta


  • ¾ kastopinnoite joustavalla nitriilipinnoitteella

  • Kämmenessä luistamaton Softflex-lisäpinnoite erittäin pitävällä mikrorakenteella


SOFTFLEX-teknologia takaa käyttömukavuuden ja maksimaalisen joustavuuden


  • Erittäin pehmeä pinnoite, joka on valmistettu nitriilivaahdosta ja vesipohjaisesta PU:sta

  • Erinomainen kuiva ja märkä otepito

  • Hengittävä


Kierrätys kohtaa toiminnallisuuden


  • Miellyttävä pohjaneulos on valmistettu n. 70 % kierrätetyistä PET-pulloista


Muita etuja


  • Erittäin ihoystävällinen, Oeko-Tex Standard 100 -hyväksytty