Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Työ-/suojakäsine SOFTFLEX DRY FULL
Työ-/suojakäsine SOFTFLEX DRY FULL - 1
Työ-/suojakäsine SOFTFLEX DRY FULL - 2
Työ-/suojakäsine SOFTFLEX DRY FULL - 3
Työ-/suojakäsine SOFTFLEX DRY FULL - 4
Työ-/suojakäsine SOFTFLEX DRY FULL - 5
Työ-/suojakäsine SOFTFLEX DRY FULL - 6

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Työ-/suojakäsine SOFTFLEX DRY FULL

Nesteitä hylkivä, kokonaan pinnoitettu työkäsine kosteisiin ja öljyisiin työympäristöihin. SOFTFLEX-pinnoitteella.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Nesteitä hylkivä koko pinnan peittävän kaksoispinnoitteen ansiosta


  • Koko pinnan peittävä kastopinnoite joustavalla nitriilipinnoitteella

  • Kämmenessä luistamaton SOFTFLEX-lisäpinnoite erittäin pitävällä mikrorakenteella


SOFTFLEX-teknologia takaa käyttömukavuuden ja maksimaalisen joustavuuden


  • Erittäin pehmeä pinnoite, joka on valmistettu nitriilivaahdosta ja vesipohjaisesta PU:sta

  • Erinomainen kuiva ja märkä otepito

  • Hengittävä


Kierrätys kohtaa toiminnallisuuden


  • Luonnonvaroja säästävästi n. 70 % kierrätetyistä PET-pulloista valmistettu pohjaneulos


Muita etuja


  • Erittäin ihoystävällinen, Oeko-Tex Standard 100 -hyväksytty