Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Työ-/suojakäsine, SOFTFLEX ECOLINE
Erittäin miellyttävä työkäsine SOFTFLEX-pinnoitteella. Erinomainen kosketusherkkyys ja sormituntuma. Noin 88 % kierrätetyistä PET-pulloista valmistettu pohjamateriaali
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
SOFTFLEX-teknologia takaa käyttömukavuuden ja maksimaalisen joustavuuden
- Erittäin pehmeä pinnoite, joka on valmistettu nitriilivaahdosta ja vesipohjaisesta PU:sta
- Erinomainen kuiva ja märkä otepito
- Hengittävä
Kierrätys kohtaa toiminnallisuuden
- Luonnonvaroja säästävästi n. 88 % kierrätetyistä PET-pulloista valmistettu pohjamateriaali
Muita etuja
- Erittäin ihoystävällinen, Oeko-Tex Standard 100 -hyväksytty
- Yhteensopiva kosketusnäytön kanssa
- Kevyeen ja keskiraskaaseen työhön, jossa tarvitaan hyvää otepitoa ja joustavuutta
- Monipuoliseen käyttöön erilaisissa tehtävissä erikoisaloilla ja teollisuudessa
- Asennus- ja korjaamotöihin, mekaanikon töihin ja koritöihin
- Rahdinkäsittelyyn, kuljetus- ja varastotehtäviin
- Käsityökaluilla ja koneilla tehtäviin töihin
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!