Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
TIGERFLEX DOUBLE -suojakäsine
Monikäyttöinen työkäsine, alkuperäinen TIGERFLEX-malli, voidaan käyttää kummassakin kädessä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Voidaan käyttää vasemmassa ja oikeassa kädessä
- Jos kämmenosa kuluu, vaihda vasemman ja oikean käden käsine keskenään käyttöiän pidentämiseksi
- Ihoystävällinen, pehmeä pohjaneulos saumatonta pyöröneulosta
- Neulotut resorit
- Parannettu pölyä ja vettä hylkivä ominaisuus hengittävän ympäröivän, molemmilla puolilla olevan nitriilivaahtopinnoitteen ansiosta
Alkuperäinen TIGERFLEX-pinnoite
- Erinomainen otepito ja optimaalinen mekaaninen kestävyys
- Ainutlaatuinen pintakuvio
- Yhdistää toiminnallisuuden ja muotoilun
Muita etuja
- Erittäin ihoystävällinen, Oeko-Tex Standard 100 -hyväksytty
EN 388:2016, EN 420
- Täyspinnoitettu käsine öljyisiin, likaisiin kohteisiin
- Pölyä läpäisemätön
- RedDot voittaja
- Koot 7-11
- Kategoria 2, EN 420, EN 388:2016
- Kevyeen ja keskiraskaaseen työhön, jossa tarvitaan hyvää otepitoa ja joustavuutta
- Monipuoliseen käyttöön erilaisissa tehtävissä erikoisaloilla ja teollisuudessa
- Asennus- ja korjaamotöihin, mekaanikon töihin ja koritöihin
- Rahdinkäsittelyyn, kuljetus- ja varastotehtäviin
- Käsityökaluilla ja koneilla tehtäviin töihin
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!