Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Itseliimautuva suojakalvo SK 80
Herkkien pintojen suojaamiseen ja peittämiseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Käyttö on siistiä, nopeaa ja helppoa
- Itsekiinnittyvä
- Pinnat eivät naarmuunnu tai vaurioidu kalvoa levitettäessä
- Kalvo on helppo irrottaa ilman liimajäämiä
- Voidaan kierrättää (ympäristöystävällinen hävittäminen)
Suojaa luotettavasti
Kestää hyvin kemikaaleja, mekaanisia vaurioita ja kosteutta.
- Kalvoa ei ole tarkoitettu pintojen pitkäaikaiseen suojaamiseen, joka ylittää määrätyn käyttöajan. Se on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön, ja se on poistettava, kun määrätty käyttöaika on päättynyt. Kalvo ei sovellu laajamittaiseen muotoiluun. Emme vastaa virheellisestä käytöstä ja siitä aiheutuvista vahingoista. Suosittelemme, että sopivuus testataan aina etukäteen.
- Älä koskaan irrota kalvoa nykimällä (irrotuskulma alle 90°). Ei voi käyttää kupari- ja messinkipinnoilla. Ei sovi laserleikkaustekniikalle. Kestää UV-säteilyä. Säilytys-/varastointiaika enintään: 12 kuukautta.
- Käyttöaika kohteessa enintään: 6 viikkoa.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Suojaa herkkiä pintoja lialta ja vaurioilta käsittelyn, säilytyksen, kuljetuksen ja kokoamisen aikana. Sopii tasaisille tai kevyesti kuvioiduille metallipinnoille, PVC-profiileille, maalatuille pinnoille (kovetettu) ja alumiinille (kiiltävä, harjattu, hiottu, anodisoitu). SK 80 kestää suurelta osin mekaanisia vaurioita ja kosteutta.
Pinnoilla ei saa olla öljyä, pölyä, rasvaa eikä liuottimia. Käyttölämpötila: >5°C. Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!