Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Itseliimautuva suojakalvo SK 80

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Itseliimautuva suojakalvo SK 80

Herkkien pintojen suojaamiseen ja peittämiseen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Käyttö on siistiä, nopeaa ja helppoa


  • Itseliimautuva

  • Kalvo ei naarmuta tai vahingoita pintoja

  • Kalvo on helppo irrottaa ilman liimajäämiä

  • Kierrätettävä (ympäristöystävällinen hävittäminen)


Suojaa luotettavasti


Kestää hyvin kemikaaleja, mekaanisia vaurioita ja kosteutta.

Huomautus
  • Kalvoa ei ole tarkoitettu pintojen pitkäaikaiseen suojaamiseen, joka ylittää määrätyn käyttöajan. Se on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön, ja se on poistettava, kun määrätty käyttöaika on päättynyt. Kalvo ei sovellu laajamittaiseen muotoiluun. Emme vastaa virheellisestä käytöstä ja siitä aiheutuvista vahingoista. Suosittelemme, että sopivuus testataan aina etukäteen.

  • Älä koskaan irrota kalvoa nykimällä (irrotuskulma alle 90°). Ei voi käyttää kupari- ja messinkipinnoilla. Ei sovi laserleikkaustekniikalle. Kestää UV-säteilyä. Säilytys-/varastointiaika enintään: 12 kuukautta.

  • Käyttöaika kohteessa enintään: 6 viikkoa.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.