Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Suojakalvon teline, vaunu
Maalautyön suojakalvojen helppoon käsittelyyn
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Suurten renkaiden ansiosta siirtely on vaivatonta
- Ihanteellinen, vetoon perustuva mekanismi sekä erittäin kestävä ohjaustelan sisältävä rakenne yhdessä maalaustyön suojaamiseen käytettävän Mask Plus- tai Mask Light -suojakalvon kanssa tekevät ajoneuvon suojaamisesta helppoa yksin työskenneltäessä.
- Erikoisvalmisteinen U-profiilikisko helpottaa suojakalvon leikkaamista
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Emme ota vastuuta lopputuloksesta, koska käyttökohteita on paljon ja tuotteen säilytys- sekä käsittelyolosuhteet vaihtelevat. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden jatkokehitykseen.
Maalaustyön suojakalvojen helppoon käsittelyyn.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!