Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Suojakalvon teline, vaunu

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Suojakalvon teline, vaunu

Maalautyön suojakalvojen helppoon käsittelyyn

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Suurten renkaiden ansiosta siirtely on vaivatonta

  • Ihanteellinen, vetoon perustuva mekanismi sekä erittäin kestävä ohjaustelan sisältävä rakenne yhdessä maalaustyön suojaamiseen käytettävän Mask Plus- tai Mask Light -suojakalvon kanssa tekevät ajoneuvon suojaamisesta helppoa yksin työskenneltäessä.

  • Erikoisvalmisteinen U-profiilikisko helpottaa suojakalvon leikkaamista

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Emme ota vastuuta lopputuloksesta, koska käyttökohteita on paljon ja tuotteen säilytys- sekä käsittelyolosuhteet vaihtelevat. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden jatkokehitykseen.