Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuminen pistorasia 250 V 2,5 mm2 16A SCH
Kuminen roiskevesisuojattu suojakosketinpistorasia suojuksella (IP44) tarjoaa luotettavan ja turvallisen vaihtoehdon ulkokäyttöön. DIN VDE0620 standardin mukainen. Toimii myös vaihtelevissa olosuhteissa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kuminen roiskevesisuojattu suojakosketinpistorasia tarjoaa luotettavan ja turvallisen vaihtoehdon. DIN VDE0620 standardin mukainen pistorasia takaa laadukkaan ja kestävän käyttökokemuksen. Musta ja UV-kestävä materiaali sopii erinomaisesti ulkokäyttöön ja kestää öljyjä, rasvoja ja liuoksia. Käyttölämpötila -25…+40°C varmistaa toimivuuden vaihtelevissa olosuhteissa. Suojakosketinpistorasia on helppo asentaa ja käyttää, joten voit luottaa sen toimivuuteen ja turvallisuuteen jokapäiväisessä käytössä.
- Kuminen pistorasia suojuksella
- DIN VDE0620
- Musta
- IP44
- UV-kestävä materiaali
- Kestää useita öljyjä, rasvoja ja liuoksia
- Käyttölämpötila -25…+40°C
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!