Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pistorasia 2-os. tynnyri
Turvallinen ja monikäyttöinen tynnyripistorasia. IP44 -luokitus eli soveltuu sisä- että ulkokäyttöön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tämä pistorasia tarjoaa käyttäjälleen helppoutta ja turvallisuutta. Sen 2-osainen tynnyrimalli mahdollistaa jatko- ja haaroituspistokkeiden käytön samanaikaisesti. Pistorasiassa on IP 44 -luokitus, joten se soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Huomioväri oranssi tekevät siitä näkyvän ja helposti löydettävän työympäristössä.
- Jatko- ja haaroituspistorasia
- 16 A 230 V
- IP 44
- 2-osainen tynnyrimalli
- Ulkomitat: Ø 62 x 92 mm
- Huomioväri oranssi
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!