Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Suojakypärä CA-40 hitsausmaskilla

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Suojakypärä CA-40 hitsausmaskilla

Suojakypärän ja hitsausmaskin yhdistelmä integroidulla ilmanvirtausjärjestelmällä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

​​Yhdistettävissä CleanAIR -puhallinsuojaimiin (Quicklock-letkuliitäntä)


  • ​​Tasapainoinen, mukava käyttää

  • Ylösnostettava hitsausvisiiri

  • ​Korkea mekaaninen kestävyys

  • CleanAIR tuotenumero 704000

  • HUOM! Hitsauskasetti tilataan erikseen

  • Soveltuva hitsauskasetti esim. 9501 017 997 Aertec X110TC​​
Huomautus

​Ei sisällä hitsauskasettia.

EN 12941 TH3, EN 14594 2A/2B, EN 397, EN 175​