Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Suojakypärä, SH 2000-S

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Suojakypärä, SH 2000-S

Mukava suojakypärä sisäpuolen säätävällä säätöpyörällä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4
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
Optimaalista suojaa


Niskasuojaa jatkettu alaspäin



Nopea leveyden säätö


Säätöpyörä



Esteetön näkymä ylöspäin


Lyhyt kypärän lippa



Erittäin mukava käyttää


  • 6 pisteen tekstiilisisus ja yksittäin säädettävät tuuletusaukot edessä ja takana

  • Kevyt


Helposti yhdisteltävissä


30 mm:n kiinnitysurat mahdollistavat kuulonsuojainten kiinnittämisen



Testattu standardin EN 397 ja lisävaatimusten mukaisesti.


  • Voidaan käyttää alhaisissa, jopa –30 °C:n lämpötiloissa

  • Suojaa hitsausroiskeilta (MM = molten metal, sula metalli)
Värit: valkoinen, keltainen, sininen, punainen, oranssi