Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Suojakypärä SH 3000 MULTI
Yksilöllisesti säädettävä, ergonominen ja monikäyttöinen suojakypärä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Lyhyt lippa takaa esteettömän näkymän ylöspäin
Sisäosat
- Yksilöllisesti säädettävä
- Mukava EPS-sisäkuori
Erinomainen istuvuus ja optimaalinen turvallisuus
- Laadukas, 4-piste leukahihna
- Portaaton korkeudensäätö, takaa pidennetty malli suojaa myös niskaa
- Optimoitu käyttöasento parantaa ergonomiaa
Erittäin mukava käyttää
- Paisutetusta polystyreenistä valmistettu sisäkuori pehmeällä pehmusteella ja tuuletusaukoilla
- Kevyt
Optimaalinen, nopea leveyden säätö säätöpyörällä, jolla kiristetään ja löysätään nauhaa
Helppo yhdistää muihin varusteisiin
- 30 mm:n kiinnitysaukot kuulonsuojaimille
- Neljä suurta pidikettä/kiinnikettä LED-lampuille tai visiirille
Testattu seuraavien vaatimusten mukaisesti:
- EN 12492 (suojakypärät korkealla tehtäviin töihin / vuorikiipeilykypärä) - leukahihnan murtokuormitus >500 N
- EN 397 (teollisuuden suojakypärä) - leukahihnan murtokuormitus 150-250 N (soveltuu erittäin alhaisiin lämpötiloihin, suojaa metalliroiskeilta (MM = sula metalli), hyvä sivuttaisjäykkyys (LD = sivusuuntainen muodonmuutos)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!