Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
SH 3000 -suojakypärä
Säädettävä ergonominen suojakypärä lyhyellä lipalla
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Esteetön näkymä ylöspäin
- Kypärän lyhyt lippa varmistaa laajan näkökentän
Joustavat nauhat
- Yksilöllisesti säädettävä
- 6 pisteen tekstiilinauhat
Turvallinen istuvuus ja erittäin miellyttävä käyttää
- Optimoitu käyttöasento parantaa ergonomiaa
- Mukavat, joustavat tekstiilinauhat, jotka mukautuvat pään muotoon
- Leveä niskatuki antaa lisätukea ja parantaa käyttömukavuutta
- Ilmanvaihto säädettävien tuuletusaukkojen kautta
- Käyttöasento entistä lähempänä päätä
- Kevyt
Helppo ja nopea leveyden säätö
- Säätö säätöpyörällä
Helppo yhdistää muihin varusteisiin turvallisuuden parantamiseksi
- Kiinnitysaukot (30 mm) kuulonsuojainten ja visiirien kiinnittämistä varten
Testattu standardin EN 397 (teollisuuskypärät) lisävaatimusten mukaisesti
- Voidaan käyttää alhaisissa (-30 °C) lämpötiloissa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!