Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Suojalasit Bolle Baxter polarisoitu
Tyylikkäät ja sporttiset suojalasit polarisoiduilla, savunharmailla linsseillä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tyylikkäät ja kevyet suojalasit Polarized smoke -linsseillä ulkoilmassa työskentelyyn. Suojaavat auringon haitallisilta säteiltä, sekä matalaenergisiltä mekaanisilta riskeiltä (suojaluokka EN166 F = 6 mm, 0,86 g metallikuula 45 m/s), myös äärimmäisissä lämpötiloissa. Polykarbonaattilinsseissä on ulkopuolella naarmuuntumisenestopinnoite ja niiden optiikkaluokka on 1 (= suunniteltu pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön). Polarisointi antaa erinomaisen suojan häikäisevää valoa ja heijastuksia vastaan, parantaa värien ja kontrastin havainnointikykyä sekä vähentää silmien rasittumista pitkäaikaisessa käytössä.
- Polarisoidut polykarbonaattilinssit
- Suojaavat auringon säteiltä ja häikäisyltä, parantavat värien erottelukykyä ja suojaavat silmiä rasittumiselta
- Naarmuuntumisenestopinnoite, optiikkaluokka 1
- Suojaavat matalaenergisiltä mekaanisilta riskeiltä (EN166 F)
Polykarbonaattilinssin paksuus: 2,2 mm
Kaarevuusluokka: 8
Sankojen pituus: 122 mm
Kehysmerkintä: EN166 FT CE
Linssimerkintä: 5-3.1 1 FT CE
EN166, EN172, EAC, ANSI CSA Z94.3
Materiaalit lateksivapaita ja REACH mukaisia
UVA/UVB suoja: 99,99 %
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!