Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Suojalasi Combor
Monikäyttöiset suojalasit vaihdettavilla sangoilla tai pääpannalla.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Monikäyttöiset Combor -suojalasit toimitetetaan vaihdettavilla sangoilla ja pääpannalla, jolloin voit valita käytätkö suojalaseja sankamallisina vai joustavalla pääpannalla. Lisäksi suojalasien kehyksessä on pehmeä tiiviste, joka lisää lasien suojaavuutta lentäviä pieniä partikkeleita vastaan.
- Laseja voi käyttää sankamallisina tai vaihtaa joustavaan pääpantaan
- Naarmuuntumisen- ja huurtumisenesto
- Linssien kehyksessä oleva pehmeä tiiviste lisää lasien suojaavuutta
- Linssin väreinä kirkas ja harmaa
- Mekaaninen suojaluokka F (45 m/s)
- 100% UV-suojaus
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!