Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Suojalasit, Nashira
Urheilullinen ja dynaaminen muotoilu takaa täydellisen suojan
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Optimaalinen näkökenttä ja täydellinen istuvuus
- Suojalasit tarjoavat optimaalisen näkymän ja istuvat täydellisesti
Ergonomisesti muotoillut kaksikomponenttisangat
- Sangat varmistavat turvallisen ja luistamattoman istuvuuden puristamatta
- Ne ovat täydellinen yhdistelmä toiminnallisuutta ja käyttömukavuutta
Pehmeä nenätyyny
- Suojalasien pehmeä nenätyyny varmistaa hyvän istuvuuden ja käyttömukavuuden
Eivät sisällä metallia
- Suojalasit eivät sisällä metallia, joten ne ovat erittäin kevyet ja mukavat käyttää
100% UV-suojaus
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!