Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Suojapaperi Light
Erityispinnoitettu, vahvistettu paperi, jota käytetään ajoneuvon korin ja osien suojaamiseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erikoistiivistetty
Vähentää kirkkaiden lakkojen sekä vesiohenteisen maalin ja pinnoitteiden tihkumista läpi.
Pienemmät hävittämiskustannukset
Erittäin hyvä mukautuvuus
Paperin voi helposti sovittaa reunoihin ja kulmiin.
Voidaan käyttää kaikissa markkinoilla olevissa annostelijoissa
- Hylsyn halkaisija: 5 cm
- Rullan halkaisija: n. 18 cm
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Ajoneuvon korin ja osien suojaamiseen tulevalta maalaustyötä.
Leikkaa paperista oikean kokoinen pala ja kiinnitä se suojattaviin osiin maalarinteipillä. Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!