Säästää tilaa
- Vino paperirullien asettelu
- Telineeseen sopii kolme suojapaperirullaa, joiden leveydet ovat 22 cm, 60 cm ja 90 cm
Tekee ajoneuvon suojaamisesta nopeaa ja tehokasta
- Säädettävä teline teippirullalle. Teippi voidaan kiinnittää helposti suojapaperin reunaan.
- Terävien leikkuureunojen ansiosta paperi on helppo repäistä irti
Suurten pyörien ansiosta telineen siirtely on helppoa ja turvallista
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Emme ota vastuuta lopputuloksesta, koska käyttökohteita on monia ja tuotteen säilytys- sekä käsittelyolosuhteet vaihtelevat. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden jatkokehitykseen.
Siirreltävä suojapaperiteline kolmen erilevyisen suojapaperin säilytykseen ja kuljettamiseen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!