Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Läpinäkyvä suojapussi LED-valaisimelle
Pussi on kestävä ja kätevä lisävaruste LED-valaisimille, se suojaa esim. ämpärivalaisinta likaantumiselta ja roiskeilta, on helposti ja nopeasti asennettavissa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Suojaa ämpärivalaisin helposti likaantumiselta ja roiskeilta läpinäkyvällä LED-valaisimen suojapussilla. Kestävä ja kätevä lisävaruste, joka suojaa valaisinta työskennellessäsi vaativissa olosuhteissa. Pidä työvalaisimesi turvassa ja pidennä sen käyttöikää tällä käytännöllisellä suojapussilla.
- Ämpärivalaisimen suojapussi
- Helppo ja nopea laittaa paikoilleen
- Voidaan laittaa tilapäisesti LED-työvalaisimen päälle esim. nippusiteellä
- Suojaa valaisinta mm. maali-, laasti-, pinnoitus- ja muilta vastaavilta roiskeilta
Valaisimeen joka ei lämpene
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!